Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M12 5 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040355100120000
EAN/GTIN:
     4043952469187
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 05 galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04035.510 · Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen
Norm:
ISO 4035
Werkstoff:
05
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6473*
€ 0,8465*
Lager 4BULW
1120
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,7203*
€ 0,8803*
7 Tage
1600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6975*
€ 0,8983*
7 Tage
1600
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,733*
€ 0,903*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8109*
€ 0,9909*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,8803*
€ 1,04756
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8403*
€ 0,99996
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7903*
€ 0,94046
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,7203*
€ 0,85716
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7203* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 88,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.