Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 ISO 4035 niedrig m.Fasen 5 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4035 niedrig m.Fasen 5 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 12 ISO 4035 niedrig m.Fasen 5 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391865
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040355100120000
EAN/GTIN:
     4043952469187
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M12 5 galv.verz. 100 Stück ISO 4035 05 galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.510· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040355100120000
Werksnummer:
8000200992
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
5 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,5672*
€ 0,788*
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,6373*
€ 0,8465*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,6964*
€ 0,8833*
8 Tage
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,7162*
€ 0,8962*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,729*
€ 0,909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8833*
€ 1,05113
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8598*
€ 1,02316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8064*
€ 0,95962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7864*
€ 0,93582
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6964*
€ 0,82872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.