Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M30 A 4 - 70 AD-W2 1 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200859
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329470300000
EAN/GTIN:
     4051426664563
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 AD W2 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.947 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W2
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 - 70
Marke:
BUFAB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
130
10
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 2,1607*
€ 3,0933*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,8091*
€ 3,7791*
6 Tage
130
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,8172*
€ 4,9372*
Lager 4BULW
91
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,9951*
€ 5,1751*
4 Tage
130
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 7,49*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,1751*
€ 6,15837
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,0851*
€ 6,05127
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,7851*
€ 5,69427
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,9951*
€ 4,75417
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,9951* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 51,751* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.