Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 30 ISO 4032 A 4 - 70 AD-W2


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 30 ISO 4032 A 4 - 70 AD-W2
Sechskantmutter M 30 ISO 4032 A 4 - 70 AD-W2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398386
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329470300000
EAN/GTIN:
     4051426664563
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M30 A 4 - 70 AD-W2 1 Stück ISO 4032 A 4 - 70 AD W2 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.947· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329470300000
Werksnummer:
8000200859
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,222200
Gewicht brutto Kg:
0,222200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 - 70 AD-W2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
130
10
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 2,1607*
€ 3,0833*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,7991*
€ 4,0791*
Lager 1955
130
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,7972*
€ 5,0472*
7 Tage
91
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,9851*
€ 5,2351*
3 Tage
130
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 7,47*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,0472*
€ 6,00617
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,8572*
€ 5,78007
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,5672*
€ 5,43497
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,7972*
€ 4,51867
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,7972* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 50,472* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.