Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M30 1.0501 (C35) AD W7 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200281
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040320040300000
EAN/GTIN:
     4043952464007
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 C 35 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.004 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
C35
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
25
€ 4,30*
ab € 2,3491*
€ 3,1028*
5 Tage
50
25
€ 5,99*
ab € 2,5558*
€ 3,2212*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,6383*
€ 3,2783*
Lager 4BULW
35
25
€ 5,59*
ab € 2,6283*
€ 3,2783*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,3631*
€ 3,2923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2783*
€ 3,90118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2283*
€ 3,84168
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,0483*
€ 3,62748
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9283*
€ 3,48468
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,6283*
€ 3,12768
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 81,9575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.