Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M30 1.0501 (C35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M30 1.0501 (C35
Sechskantmutter ISO 4032 M30 1.0501 (C35
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40320040300000
EAN/GTIN:
     4043952464007
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 C 35 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 04032.004· Normart ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
C35
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
25
€ 4,30*
ab € 2,3291*
€ 3,1028*
6 Tage
50
25
€ 5,99*
ab € 2,5658*
€ 3,2312*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,6383*
€ 3,2883*
3 Tage
35
25
€ 5,59*
ab € 2,6283*
€ 3,2883*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,3631*
€ 3,2923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2923*
€ 3,91784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1405*
€ 3,7372
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,8727*
€ 3,41851
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7008*
€ 3,21395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6131*
€ 3,10959
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,3631*
€ 2,81209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 82,3075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.