Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M6x 40 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040279100060040
EAN/GTIN:
     4051426085788
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,1008*
€ 0,1428*
7 Tage
1600
200
€ 4,90*
ab € 0,1085*
€ 0,1445*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,132*
€ 0,172*
6 Tage
2400
200
€ 5,99*
ab € 0,1398*
€ 0,1842*
Lager 4BULW
1680
200
€ 5,59*
ab € 0,1428*
€ 0,1868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1858*
€ 0,2211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1678*
€ 0,19968
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 37,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.