Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M3x 4 45 H 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040272000030004
EAN/GTIN:
     4051426082985
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 4 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m3x4, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00823*
€ 0,01267*
3 Tage
14000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00878*
€ 0,01295*
5 Tage
17000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00961*
€ 0,01336*
Lager 4BULW
7 Tage
11900
1000
€ 5,59*
ab € 0,00986*
€ 0,01359*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0121*
€ 0,0166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01359*
€ 0,01617
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01351*
€ 0,01608
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01287*
€ 0,01532
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01192*
€ 0,01418
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00986*
€ 0,01173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.