Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 3 x 4 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 3 x 4 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 3 x 4 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390543
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272000030004
EAN/GTIN:
     4051426082985
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M3x 4 45 H 1000 Stück ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272000030004
Werksnummer:
8000199121
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 4
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00826*
€ 0,01274*
3 Tage
14000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00879*
€ 0,01302*
Lager 1955
17000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0096*
€ 0,01342*
7 Tage
11900
1000
€ 5,59*
ab € 0,00991*
€ 0,01366*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0121*
€ 0,0166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01342*
€ 0,01597
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01314*
€ 0,01564
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01241*
€ 0,01477
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01203*
€ 0,01432
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01155*
€ 0,01374
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0096*
€ 0,01142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.