Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 30 A 2 - 70 AD-W2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000197680
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179270100030
EAN/GTIN:
     4051426751089
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode: 04017.927 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
AD W2
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 - 70
Marke:
BUFAB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,1617*
€ 0,2212*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2074*
€ 0,2774*
6 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,2136*
€ 0,2857*
Lager 4BULW
8 Tage
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,2196*
€ 0,2896*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2291*
€ 0,2991*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2896*
€ 0,34462
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2696*
€ 0,32082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2596*
€ 0,30892
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2496*
€ 0,29702
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2196*
€ 0,26132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.