Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x120 10.9 flZnnc 480h-L 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000190650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040143540240120
EAN/GTIN:
     4043952782323
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 120 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode: 04014.354 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,6946*
€ 5,0718*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,0136*
€ 5,2134*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 4,1072*
€ 5,3072*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,054*
€ 6,424*
Lager 4BULW
unbekannt
10
€ 5,59*
ab € 16,71*
€ 19,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 196,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.