| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000190650 Herst.-Nr.: 40143540240120 EAN/GTIN: 4043952782323 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 517 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 24 x 120 | Ausführung: | 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L | Artikellangtext: | ISO 4014 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 120 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode 04014.354· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,6946* | € 5,0718* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,0136* | € 5,2134* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 4,1072* | € 5,3072* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,054* | € 6,424* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,00* | € 8,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,072* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|