Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x40 10.9 flZnnc 480h-L 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000190594
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040143540100040
EAN/GTIN:
     4043952781760
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode: 04014.354 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,1982*
€ 0,2799*
5 Tage
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,2347*
€ 0,307*
Lager 4BULW
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,2412*
€ 0,3212*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2517*
€ 0,3317*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2664*
€ 0,3464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3212*
€ 0,38223
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3112*
€ 0,37033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2812*
€ 0,33463
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2712*
€ 0,32273
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2412*
€ 0,28703
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.