Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 40 ISO 4014 m.Schaft 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 40 ISO 4014 m.Schaft 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc
Sechskantschraube M 10 x 40 ISO 4014 m.Schaft 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378240
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040143540100040
EAN/GTIN:
     4043952781760
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x40 10.9 flZnnc 480h-L 100St. ISO 4014 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04014.354· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040143540100040
Werksnummer:
8000190594
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031800
Gewicht brutto Kg:
0,031800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 40
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,1982*
€ 0,2799*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,2347*
€ 0,317*
8 Tage
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,2412*
€ 0,3212*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2517*
€ 0,3317*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2664*
€ 0,3464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3059*
€ 0,36402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2847*
€ 0,33879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2747*
€ 0,32689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2647*
€ 0,31499
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.