Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 2339 gedreht B 1x 12 Stahl Kegel 1:50 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000188425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023390020010012
EAN/GTIN:
     4043952389386
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 1 x 12 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte, Kegel 1:50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
1 mm
Norm:
ISO 2339
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
200
€ 4,30*
ab € 0,0424*
€ 0,0629*
6 Tage
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,0464*
€ 0,0655*
Lager 4BULW
700
200
€ 5,59*
ab € 0,0477*
€ 0,0667*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0497*
€ 0,069*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0525*
€ 0,0721*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.