Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M3x 5 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000185760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015809200030005
EAN/GTIN:
     4051426016010
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01580.920 · Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0117*
€ 0,0172*
5 Tage
3000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0143*
€ 0,0196*
Lager 4BULW
7 Tage
2100
1000
€ 5,59*
ab € 0,0146*
€ 0,0202*
1
€ 5,90*
ab € 0,0132*
€ 0,0208*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0153*
€ 0,0211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.