Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 16x 60 Federstahl schwere Ausführung 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000185025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014810000160060
EAN/GTIN:
     4043952370995
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 16 x 60 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1450
25
€ 4,30*
ab € 0,386*
€ 0,5595*
6 Tage
1450
25
€ 4,90*
ab € 0,4178*
€ 0,5678*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3915*
€ 0,5939*
5 Tage
2025
25
€ 5,99*
ab € 0,4829*
€ 0,6677*
Lager 4BULW
1418
25
€ 5,59*
ab € 0,4966*
€ 0,6766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6766*
€ 0,80515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6666*
€ 0,79325
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6366*
€ 0,75755
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6166*
€ 0,73375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5866*
€ 0,69805
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4966*
€ 0,59095
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.