Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift DIN 1474 6x 20 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014740000060020
EAN/GTIN:
     4043952362365
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 6 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 1474
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0885*
€ 0,1354*
4 Tage
2900
100
€ 4,30*
ab € 0,1462*
€ 0,2091*
6 Tage
2900
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
5 Tage
2900
100
€ 5,99*
ab € 0,1667*
€ 0,2183*
Lager 4BULW
2030
100
€ 5,59*
ab € 0,1713*
€ 0,2213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2213*
€ 0,26335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.