Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift DIN 1472 2x 16 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014729100020016
EAN/GTIN:
     4043952358405
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 2 x 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01472.910
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 1472
Werkstoff:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,1729*
€ 0,2431*
6 Tage
300
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
5 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,1867*
€ 0,2485*
Lager 4BULW
350
100
€ 5,59*
ab € 0,1918*
€ 0,2518*
6 Tage
500
100
€ 7,99*
ab € 0,2001*
€ 0,2601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2518*
€ 0,29964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2318*
€ 0,27584
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2118*
€ 0,25204
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.