Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 6,3x 36 Stahl galv.verz. 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100063036
EAN/GTIN:
     4051426003898
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 6,3 x 36 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 6,3mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01234.010 · Länge: 36mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3250
250
€ 4,30*
ab € 0,0379*
€ 0,0592*
5 Tage
3500
250
€ 5,99*
ab € 0,0411*
€ 0,061*
Lager 4BULW
2450
250
€ 5,59*
ab € 0,0424*
€ 0,0622*
6 Tage
3500
250
€ 7,99*
ab € 0,0445*
€ 0,0649*
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0521*
€ 0,0752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 15,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.