Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M1,6x 6 A 2 2000 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000182756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012079200016006
EAN/GTIN:
     4051426599483
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,6 x 6 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01207.920
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1,6 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
23800
2000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0189*
€ 0,0189*
5 Tage
24000
2000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0134*
€ 0,02*
13 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0174*
€ 0,0241*
6 Tage
34000
2000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0238*
€ 0,0328*
7 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0256*
€ 0,035*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 0,0189* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2000 Kartonagen ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.