Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 12x 18x2 Stahl 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000181689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009880001218200
EAN/GTIN:
     4051427189607
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 12 x 18x2 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 12mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00988.000 · Länge: 18mm · Normart: DIN 988 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
12 mm
Außen-Ø:
18 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Passscheiben
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, Stahlscheibe, din 988 12x18x2, din 988, din 988 stahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,0557*
€ 0,0737*
4 Tage
3000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0584*
€ 0,0784*
7 Tage
2000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0637*
€ 0,0822*
Lager 4BULW
1400
1000
€ 5,59*
ab € 0,065*
€ 0,0839*
7 Tage
2000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0679*
€ 0,0877*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 83,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.