| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000181352 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009821150120150 EAN/GTIN: 4043952345337 |
| |
|
| | |
| DIN 982 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmet. Einsatz · mit met. Feingew. - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00982.115 · Normart: DIN 982 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 12 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat | Norm: | DIN 982 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, DIN 982 FG, DIN EN ISO 10512, ISO 10512, Sechskantmutter DIN EN ISO 10512, Sechskantmutter ISO 10512, Sicherungsmutter DIN 982 FG, din6924 10 m12, din 6924, din 6924 m12, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,4137* | € 0,5885* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,5032* | € 0,6741* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,5575* | € 0,6875* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,5451* | € 0,6905* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,5606* | € 0,7106* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|