| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019372995 Herst.-Nr.: 009821150120150 EAN/GTIN: 4043952345337 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 982 Klemmteil M12x 1,5 10 galv.verz. 100 Stück DIN 982 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmet. Einsatz · mit met. Feingew. - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00982.115· Normart: DIN 982 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009821150120150 | Werksnummer: | 8000181352 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,016600 | Gewicht brutto Kg: | 0,016600 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 12 x 1,5 | Norm: | DIN 982 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 10 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, DIN 982 FG, DIN EN ISO 10512, ISO 10512, Sechskantmutter DIN EN ISO 10512, Sechskantmutter ISO 10512, Sicherungsmutter DIN 982 FG, din6924 10 m12, din 6924, din 6924 m12 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,4137* | € 0,5885* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,5032* | € 0,6741* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,5475* | € 0,6875* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,5496* | € 0,6951* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,5754* | € 0,7254* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|