Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 Trapezgewinde TR 18x 4x 1000mm Stahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000180790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009750060180400
EAN/GTIN:
     4043952340509
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 Stahl Trapez Gewindestangen · Länge 1000 mm mit normalen Trapezgewinde* - Abmessung: TR 18 x 4 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Trapez · Gruppencode: 00975.006 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
18 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm, mit normalen Trapezgewinde*
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 976 tr 18x4, din 976, din 976 4x1000, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,7355*
€ 7,4517*
5 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 5,7183*
€ 8,6101*
6 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 7,0564*
€ 10,0463*
Lager 4BULW
21
1
€ 5,59*
ab € 7,2357*
€ 10,2257*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 7,52*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,2257*
€ 12,16858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6057*
€ 11,43078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3257*
€ 11,09758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8657*
€ 10,55018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,3457*
€ 9,93138
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,2357*
€ 8,61048
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.