| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009750060180400 Herst.-Nr.: 009750060180400 EAN/GTIN: 4043952340509 |
| |
|
| | |
| ~DIN 975 Stahl Trapez Gewindestangen, Länge 1000 mm mit normalen Trapezgewinde* - Abmessung: TR 18 x 4 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 150.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 976 tr 18x4, din 976, din 976 4x1000, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, TR18x4, TR 18 x 4, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM975180, 00975.006 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,7255* | € 7,3917* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,7283* | € 8,5301* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,0264* | € 9,9063* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,2457* | € 10,0657* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,59* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|