Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M12x 25 A 4 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000179196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639409120025
EAN/GTIN:
     4043952325544
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 25 VE=K (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.940 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
12 mm
Schraubenlänge:
25 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 0,9539*
€ 1,3323*
7 Tage
225
25
€ 4,90*
ab € 1,0325*
€ 1,3525*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9677*
€ 1,403*
6 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 1,0828*
€ 1,4235*
Lager 4BULW
210
25
€ 5,59*
ab € 1,1134*
€ 1,4534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4534*
€ 1,72955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4434*
€ 1,71765
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3734*
€ 1,63435
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3134*
€ 1,56295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2634*
€ 1,50345
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1134*
€ 1,32495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.