Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M3x 5 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000178905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639209030005
EAN/GTIN:
     4043952323069
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 5 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.920 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
5 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0186*
4 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0121*
€ 0,0187*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0123*
€ 0,0199*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0157*
€ 0,0227*
Lager 4BULW
unbekannt
200
€ 5,59*
ab € 0,112*
€ 0,149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.