Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M8x 60 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000178752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009637009080060
EAN/GTIN:
     4043952321362
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 60 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.700 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
8 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,497*
€ 0,6674*
7 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,535*
€ 0,675*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,5428*
€ 0,6882*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5832*
€ 0,7332*
Lager 4BULW
unbekannt
100
€ 5,59*
ab € 1,276*
€ 1,516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,516*
€ 1,80404
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,486*
€ 1,76834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,416*
€ 1,68504
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,346*
€ 1,60174
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,316*
€ 1,56604
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 1,276*
€ 1,51844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 151,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.