Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009637009080060 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 60 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009637009080060 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 60 Messing
009637009080060 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 60 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368793
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009637009080060
EAN/GTIN:
     4043952321362
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M8x 60 Messing 100 Stück DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 60 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.700· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009637009080060
Werksnummer:
8000178752
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022700
Gewicht brutto Kg:
0,022700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 60
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,497*
€ 0,6774*
6 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,535*
€ 0,685*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,5428*
€ 0,6982*
7 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,5682*
€ 0,7182*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5932*
€ 0,7432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6982*
€ 0,83086
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6755*
€ 0,80385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6428*
€ 0,76493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6128*
€ 0,72923
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5828*
€ 0,69353
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5428*
€ 0,64593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.