Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M5x 10 Messing 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000178662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009637000050010
EAN/GTIN:
     4043952708637
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.700 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
10 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
Messing
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0795*
5 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0601*
€ 0,0797*
6 Tage
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0654*
€ 0,0826*
Lager 4BULW
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,067*
€ 0,0835*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0626*
€ 0,0864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 83,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,05*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
1000684
ab € 0,1286*
Zubehör
WGB
1595910550
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.