Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M6x 12 4.8 galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000178424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009634100060012
EAN/GTIN:
     4043952317822
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.410 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
12 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6732
1000
€ 4,30*
ab € 0,0178*
€ 0,0254*
5 Tage
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0212*
€ 0,0283*
Lager 4BULW
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0217*
€ 0,0287*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0226*
€ 0,0297*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0243*
€ 0,0316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.