Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634100060012 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 12 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009634100060012 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 12 4.8 galvanisch verzinkt
009634100060012 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 12 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364528
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634100060012
EAN/GTIN:
     4043952317822
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M6x 12 4.8 galv.verz. 1000 Stück DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.410· Normart: DIN 963· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634100060012
Werksnummer:
8000178424
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 12
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6732
1000
€ 4,30*
ab € 0,0178*
€ 0,0253*
Lager 1955
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0211*
€ 0,0282*
8 Tage
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0217*
€ 0,0287*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0227*
€ 0,0301*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0244*
€ 0,0321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.