Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M27x 1,5 14 H 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000176134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009360050270150
EAN/GTIN:
     4043952292365
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 27 x 1,5 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00936.005 · Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
27 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5073*
€ 0,7626*
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,5612*
€ 0,8057*
6 Tage
300
25
€ 4,90*
ab € 0,62*
€ 0,83*
5 Tage
425
25
€ 5,99*
ab € 0,69*
€ 0,9268*
Lager 4BULW
298
25
€ 5,59*
ab € 0,6994*
€ 0,9394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9394*
€ 1,11789
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8894*
€ 1,05839
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8594*
€ 1,02269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8194*
€ 0,97509
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6994*
€ 0,83229
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.