Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 27 x 1,5 DIN 936 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 27 x 1,5 DIN 936 14 H
Sechskantmutter M 27 x 1,5 DIN 936 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365530
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360050270150
EAN/GTIN:
     4043952292365
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M27x 1,5 14 H 25 Stück DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 27 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.005· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360050270150
Werksnummer:
8000176134
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,087000
Gewicht brutto Kg:
0,087000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5073*
€ 0,7726*
3 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,5612*
€ 0,8257*
5 Tage
300
25
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,84*
Lager 1955
425
25
€ 5,99*
ab € 0,69*
€ 0,9368*
7 Tage
298
25
€ 5,59*
ab € 0,7094*
€ 0,9494*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9368*
€ 1,11479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8934*
€ 1,06315
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.