Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 935-1 M24 10 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000175996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009351000240000
EAN/GTIN:
     4043952290620
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m24
din 935
DIN 935-1 10 Kronenmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00935.100
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
24 mm
Norm:
DIN 935
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: din935 10, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 2,062*
€ 2,7584*
7 Tage
300
25
€ 4,90*
ab € 2,2275*
€ 2,8075*
6 Tage
425
25
€ 5,99*
ab € 2,2338*
€ 2,846*
7 Tage
425
25
€ 7,99*
ab € 2,2971*
€ 2,8871*
Lager 4BULW
298
25
€ 5,59*
ab € 2,2971*
€ 2,8871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8871*
€ 3,43565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8471*
€ 3,38805
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6671*
€ 3,17385
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5771*
€ 3,06675
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,2971*
€ 2,73355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 72,1775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.