Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M16 -LH 6 Automatenstahl 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000175413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009343040160000
EAN/GTIN:
     4043952284094
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN 934 6 AU Links (Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.304 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
(=M 8 = 6/8)
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
6 AU
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4877*
€ 0,7008*
4 Tage
578
50
€ 4,30*
ab € 0,6543*
€ 0,884*
5 Tage
450
50
€ 4,90*
ab € 0,6975*
€ 0,8975*
Lager 4BULW
455
50
€ 5,59*
ab € 0,7281*
€ 0,9281*
5 Tage
650
50
€ 5,99*
ab € 0,7818*
€ 1,0196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9281*
€ 1,10444
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8681*
€ 1,03304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8281*
€ 0,98544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7981*
€ 0,94974
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7281*
€ 0,86644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.