Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M16 -LH 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M16 -LH 6
Sechskantmutter DIN 934 links M16 -LH 6
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9343040160000
EAN/GTIN:
     4043952284094
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN 934 6 AU Links (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00934.304· Normart DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
(=M 8 = 6/8)
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032 LG, ISO 4032 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG, Sechskantmutter ISO 4032 LG, din 934, Reyher, Sechskantmuttern, 8000175413
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4877*
€ 0,7108*
4 Tage
628
50
€ 4,30*
ab € 0,6443*
€ 0,884*
7 Tage
500
50
€ 4,90*
ab € 0,7075*
€ 0,9075*
6 Tage
700
50
€ 5,99*
ab € 0,7918*
€ 1,0196*
8 Tage
490
50
€ 5,59*
ab € 0,8141*
€ 1,0441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7108*
€ 0,84585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6802*
€ 0,80944
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6343*
€ 0,75482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5936*
€ 0,70638
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5477*
€ 0,65176
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4877*
€ 0,58036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.