Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x160 10.9 flZnnc 480h-L 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000169970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009313540200160
EAN/GTIN:
     4043952796023
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 160 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 160mm · Gruppencode: 00931.354 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 2,0577*
€ 2,9144*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,8237*
€ 3,6437*
5 Tage
170
10
€ 5,99*
ab € 3,3489*
€ 4,3723*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 3,4743*
€ 4,4543*
Lager 4BULW
119
10
€ 5,59*
ab € 3,4443*
€ 4,4543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,4543*
€ 5,30062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4143*
€ 5,25302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1743*
€ 4,96742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0143*
€ 4,77702
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,8543*
€ 4,58662
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,4443*
€ 4,09872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,543* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.