Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 160 DIN 931 m.Schaft 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 160 DIN 931 m.Schaft 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc
Sechskantschraube M 20 x 160 DIN 931 m.Schaft 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360554
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009313540200160
EAN/GTIN:
     4043952796023
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x160 10.9 flZnnc 480h-L 10St. DIN 931 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 160 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 00931.354· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009313540200160
Werksnummer:
8000169970
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,451000
Gewicht brutto Kg:
0,451000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 160
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 2,0577*
€ 2,9144*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,8037*
€ 3,6837*
Lager 1955
170
10
€ 5,99*
ab € 3,3589*
€ 4,4423*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 3,4743*
€ 4,5243*
7 Tage
119
10
€ 5,59*
ab € 3,4643*
€ 4,5243*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,4423*
€ 5,28634
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2856*
€ 5,09986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0189*
€ 4,78249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9089*
€ 4,65159
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,7889*
€ 4,50879
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,3589*
€ 3,99709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,423* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.