Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 190 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000169149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000200190
EAN/GTIN:
     4043952212813
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 190 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 190mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 2,5932*
€ 3,6521*
6 Tage
160
10
€ 5,99*
ab € 2,7598*
€ 3,6998*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,5378*
€ 3,7342*
Lager 4BULW
112
10
€ 5,59*
ab € 2,8889*
€ 3,8689*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,5363*
€ 4,6963*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,8689*
€ 4,60399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7289*
€ 4,43739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5389*
€ 4,21129
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8889*
€ 3,43779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,689* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.