Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 190 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 190 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 20 x 190 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000200190
EAN/GTIN:
     4043952212813
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 190 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 190 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 190mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000200190
Werksnummer:
8000169149
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,519000
Gewicht brutto Kg:
0,519000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 190
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
10
€ 4,30*
ab € 2,5832*
€ 3,6321*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,5278*
€ 3,7242*
Lager 1955
150
10
€ 5,99*
ab € 3,1005*
€ 4,1505*
7 Tage
105
10
€ 5,59*
ab € 3,2463*
€ 4,3463*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,5163*
€ 4,6763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1505*
€ 4,9391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0005*
€ 4,7606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8105*
€ 4,5345
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1005*
€ 3,6896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.