Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M8x 35 10.9 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000168968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000080035
EAN/GTIN:
     4043952210963
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 35mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0685*
€ 0,0985*
Lager 4BULW
980
200
€ 5,59*
ab € 0,0765*
€ 0,1034*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0696*
€ 0,1044*
5 Tage
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,0895*
€ 0,1211*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0928*
€ 0,1251*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.