Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 35 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 35 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 8 x 35 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359606
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000080035
EAN/GTIN:
     4043952210963
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M8x 35 10.9 200 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000080035
Werksnummer:
8000168968
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018200
Gewicht brutto Kg:
0,018200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 35
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0683*
€ 0,0999*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0693*
€ 0,1052*
Lager 1955
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,0898*
€ 0,1222*
7 Tage
980
200
€ 5,59*
ab € 0,0921*
€ 0,1245*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0933*
€ 0,1263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 24,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.