Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M8x 18 45 H 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000167482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009142000080018
EAN/GTIN:
     4043952196342
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 18 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 914
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45 h m 8 x 1, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
200
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0531*
5 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0399*
€ 0,0591*
Lager 4BULW
700
200
€ 5,59*
ab € 0,0446*
€ 0,0619*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0405*
€ 0,0625*
6 Tage
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,0478*
€ 0,067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.