Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 8 x 18 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 18 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 8 x 18 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356390
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009142000080018
EAN/GTIN:
     4043952196342
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M8x 18 45 H 200 Stück DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 18 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009142000080018
Werksnummer:
8000167482
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 18
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2400
200
€ 4,90*
ab € 0,0523*
€ 0,0523*
4 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,0463*
€ 0,0577*
Lager 1955
2400
200
€ 5,99*
ab € 0,0597*
€ 0,0688*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0527*
€ 0,0701*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0719*
€ 0,0719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.