Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 561 Zapfen AM 8x 35 22 H (8.8) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005618010080035
EAN/GTIN:
     4043952102664
Suchbegriffe:
DIN 561 A
DIN 561 A Druckschraube
DIN 561 A Schraube
DIN 561 A Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Ri Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant,mit Rille - Abmessung: AM 8 x 35 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 35mm · Gruppencode: 00561.801 · Normart: DIN 561
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ri
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, Ri = Ri
Werkstoff:
22 H (8.8)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1367*
€ 0,2076*
6 Tage
200
100
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
4 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,2001*
€ 0,282*
5 Tage
200
100
€ 5,99*
ab € 0,2229*
€ 0,295*
Lager 4BULW
140
100
€ 5,59*
ab € 0,229*
€ 0,299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.