| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-005618010080035 Herst.-Nr.: 005618010080035 EAN/GTIN: 4043952102664 |
| |
|
| | |
| DIN 561 22 H (8.8) Ri Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant,mit Rille - Abmessung: AM 8 x 35 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.460 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 A, Schraube DIN 561 A, Sechskantschraube DIN 561 A, Sechskantschraube ohne Norm, din 561 a m8 x 1,25, din 561 a, din 561 a 16x35, Justierschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Zapfenschrauben, DIN 561, AM8x35, AM 8 x 35, 8.8, unveredelt; naturfarben, AM561835, 00561.801 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1357* | € 0,2036* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,21* | € 0,27* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2001* | € 0,282* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2229* | € 0,295* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,229* | € 0,299* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|