Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M8x 10 A 4 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005519400080010
EAN/GTIN:
     4043952095188
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 10 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.940
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 551
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4247*
€ 0,6206*
6 Tage
200
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,64*
Lager 4BULW
140
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4729*
€ 0,6529*
7 Tage
200
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4644*
€ 0,6682*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5596*
€ 0,7596*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,6529*
€ 0,77695
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,6229*
€ 0,74125
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5929*
€ 0,70555
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5629*
€ 0,66985
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4729*
€ 0,56275
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4729* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 16,3225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.