Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M6x 10 A 4 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005519400060010
EAN/GTIN:
     4043952095096
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.940
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 551
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
675
175
Frei Haus
ab € 0,4082*
€ 0,6248*
3 Tage
675
25
€ 4,30*
ab € 0,4958*
€ 0,7262*
6 Tage
675
25
€ 4,90*
ab € 0,535*
€ 0,735*
5 Tage
675
25
€ 5,99*
ab € 0,5371*
€ 0,7424*
Lager 4BULW
473
25
€ 5,59*
ab € 0,5523*
€ 0,7523*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7523*
€ 0,89524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7423*
€ 0,88334
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7023*
€ 0,83574
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6823*
€ 0,81194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6523*
€ 0,77624
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5523*
€ 0,65724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,8075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.